OBO BETTERMANN - OBO6340253 US 7 170 FT PROFILATO A U - 6340253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1700 mm
Larghezza - 70 mm
Altezza - 50 mm
Spessore del materiale - 4 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Confezione
1 PZ
EAN
4012196188598
Codice prodotto
OBO6340253
Cod. produttore
6340253
Produttore
OBO
Lunghezza:
1700 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
14 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
13.79 cm⁴
Area di inerzia Iz:
36.84 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
4.11 cm³
Momento di resistenza Wz:
10.53 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
Peso:
6.86 kg


