OBO BETTERMANN - OBO6337236 IS 8 200 FT PROFILATO A I - 6337236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196183791
Codice prodotto
OBO6337236
Cod. produttore
6337236
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
80 mm
Altezza:
42 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
70 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Tipo di perforazione:
Ponticello forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Peso:
11.52 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no