OBO BETTERMANN - OBO6279603 GAD90210EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 90 mm
Lunghezza - 2000 mm
Numero di parti superiori - 2
Confezione
2 M
EAN
4012195769507
Codice prodotto
OBO6279603
Cod. produttore
6279603
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
90 mm
Lunghezza:
2000 mm
Numero di parti superiori:
2
Parti superiori fornite:
no
Simmetrico:
no
Senza alogeni:
sì
Larghezza parte superiore 1:
76.5 mm
Larghezza parte superiore 2:
76.5 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altro
Resistenza agli urti:
IK10
Protezione della superficie:
Anodizzato
Esecuzione parete posteriore (lato interno):
Profilo a C continuo
Forma rettangolare:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Trattamento antibatterico:
no
Numero di pareti divisorie innestabili:
2
Con connettore del canale:
no
Con fermacavo:
no
Film protettivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Sezione utile:
14688 mm²
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


