pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279600 GAD90210RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6279600

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279600 GAD90210RW CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 90 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195769491

Codice prodotto

OBO6279600

Cod. produttore

6279600

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

90 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

2

Parti superiori fornite:

no

Simmetrico:

no

Senza alogeni:

sì

Larghezza parte superiore 1:

76.5 mm

Numero RAL:

9010

Larghezza parte superiore 2:

76.5 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Resistenza agli urti:

IK10

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Profilo a C continuo

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

14688 mm²

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Canale porta apparecchi senza foratura alla base indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole. Su richiesta possono essere realizzati anche elementi inferiori e superiori del canali e coperchi con lunghezze extra, fino a 6000 mm, e anche altricolori RAL. Le superfici esterne dei canali porta apparecchi sono laminate.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN