OBO BETTERMANN - OBO6279303 GAS70130EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 70 mm
Lunghezza - 2000 mm
Numero di parti superiori - 1
Confezione
2 M
EAN
4012195768401
Codice prodotto
OBO6279303
Cod. produttore
6279303
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
70 mm
Lunghezza:
2000 mm
Numero di parti superiori:
1
Parti superiori fornite:
no
Simmetrico:
sì
Senza alogeni:
sì
Larghezza parte superiore 1:
76.5 mm
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Anodizzato
Esecuzione parete posteriore (lato interno):
Profilo a C continuo
Forma rettangolare:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Numero di pareti divisorie innestabili:
1
Con connettore del canale:
no
Con fermacavo:
no
Film protettivo:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Sezione utile:
6480 mm²