pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279200 GAS70110RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6279200

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279200 GAS70110RW CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195768050

Codice prodotto

OBO6279200

Cod. produttore

6279200

Produttore

OBO

Larghezza:

110 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

70 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

no

Simmetrico:

Senza alogeni:

Larghezza parte superiore 1:

76.5 mm

Numero RAL:

9010

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Profilo a C continuo

Forma rettangolare:

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

4715 mm²

Canale incasso apparecchi 70x110x2000, Alu, bianco, 9010