OBO BETTERMANN - OBO6278000 GSA70210RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6278000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Materiale - Acciaio
Profondità - 70 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195663744
Codice prodotto
OBO6278000
Cod. produttore
6278000
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità:
70 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di parti superiori:
1
Parti superiori fornite:
no
Simmetrico:
no
Senza alogeni:
sì
Larghezza parte superiore 1:
76.5 mm
Numero RAL:
9010
Larghezza parte superiore 2:
0 mm
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altro
Resistenza agli urti:
IK10
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione parete posteriore (lato interno):
Con placchette di arresto
Forma rettangolare:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Trattamento antibatterico:
no
Numero di pareti divisorie innestabili:
1
Con connettore del canale:
no
Con fermacavo:
no
Film protettivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Sezione utile:
12700 mm²
Temperatura di impiego:
-25...60 °C