pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6274700 GK70170RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6274700

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6274700 GK70170RW CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 170 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - weiß

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195657040

Codice prodotto

OBO6274700

Cod. produttore

6274700

Produttore

OBO

Larghezza:

170 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

70 mm

Colore:

weiß

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

no

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

76.5 mm

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC

Resistenza agli urti:

IK08

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Profilo a C continuo

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

sì

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Sezione utile:

10100 mm²

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Canale per incasso apparecchi GK in polivinilcloruro privo di piombo, indicato per il montaggio a parete o su mensole a parete. Il fissaggio avviene per mezzo di un foro di regolazione sul condotto. Il canale per incasso apparecchi GK dispone di un profilato a C sulla base per il montaggio di un separatore in plastica. Nelle scatola per incasso apparecchi della serie 71GD... possono essere montate tutte le gamme prodotti di interruttori con anello portante e staffa di supporto nonché gli apparecchi Modulo 45. L'apertura del sistema è pari a 76,5 mm. Per ogni lato lungo del canale è premontato un giunto di accoppiamento. Il coperchio deve essere ordinata separatamente.