pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6115775 GAD UEL CANALE DA PARETE DESIGN - 6115775

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6115775 GAD UEL CANALE DA PARETE DESIGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 140 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 114 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Numero di parti superiori - 1

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195914075

Codice prodotto

OBO6115775

Cod. produttore

6115775

Produttore

OBO

Larghezza:

140 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

114 mm

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

no

Simmetrico:

no

Senza alogeni:

Larghezza parte superiore 1:

140 mm

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Anodizzato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Profilo a C continuo

Forma rettangolare:

no

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

Foro per montaggio nel pavimento:

no

canale da parete design, Alu, EL