pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6113000 GK53100RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6113000

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6113000 GK53100RW CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 53 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196419036

Codice prodotto

OBO6113000

Cod. produttore

6113000

Produttore

OBO

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

53 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

Simmetrico:

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

45 mm

Numero RAL:

9010

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Resistenza agli urti:

IK08

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Profilo a C continuo

Forma rettangolare:

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

Sezione utile:

0 mm²

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6113000 - GK-53100RW CANALE RAPID45