OBO BETTERMANN - OBO6065814 FVM 820 DD CONNETTORE LINEARE - 6065814

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore longitudinale
Giunzione articolata orizzontale - no
Giunzione articolata verticale - no
Tipo di connessione - Connettore senza viti
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196054343
Codice prodotto
OBO6065814
Cod. produttore
6065814
Produttore
OBO
Tipologia:
Connettore longitudinale
Giunzione articolata orizzontale:
no
Giunzione articolata verticale:
no
Tipo di connessione:
Connettore senza viti
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Lunghezza:
135 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro zinco-alluminio


