pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016200 CGR 50 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C - 6016200

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016200 CGR 50 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - Forma C

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196012671

Codice prodotto

OBO6016200

Cod. produttore

6016200

Produttore

OBO

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

Forma C

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

1300 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Peso:

1.25 kg/m

Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati a punto, altezza del bordo 50 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN