pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6005553 GGRM 75 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA G - 6005553

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6005553 GGRM 75 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - Forma G

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195686484

Codice prodotto

OBO6005553

Cod. produttore

6005553

Produttore

OBO

Larghezza:

50 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

Forma G

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Connettore integrato

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Parete divisoria integrata:

Senza

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

2200 mm²

Tipo di connessione:

Fissaggio a clic

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Peso:

0.79 kg/m

Diametro cavo longitudinale:

3.9 mm

Diametro cavo trasversale:

3.9 mm

Distanze di supporto possibili:

1...2.5 m

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione. Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN