pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6003633 SGR 105 600 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR - 6003633

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6003633 SGR 105 600 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196622092

Codice prodotto

OBO6003633

Cod. produttore

6003633

Produttore

OBO

Larghezza:

600 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Altro

Sezione utile:

55400 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Peso:

5.57 kg/m

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 105 mm.