OBO BETTERMANN - OBO6002469 GRM 105 600 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4012195771586
Codice prodotto
OBO6002469
Cod. produttore
6002469
Produttore
OBO
Larghezza:
600 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Connettore integrato
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
55400 mm²
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


