OBO BETTERMANN - OBO6001454 GRM 55 600 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4012196858859
Codice prodotto
OBO6001454
Cod. produttore
6001454
Produttore
OBO
Larghezza:
600 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Connettore integrato
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
2650 mm²
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


