OBO BETTERMANN - OBO6001436 GRM 55 600 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001436

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4012196815234
Codice prodotto
OBO6001436
Cod. produttore
6001436
Produttore
OBO
Larghezza:
600 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Connettore integrato
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
2650 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Peso:
3.31 kg/m
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN