pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6000091 GRM 35 300 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000091

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6000091 GRM 35 300 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195360780

Codice prodotto

OBO6000091

Cod. produttore

6000091

Produttore

OBO

Larghezza:

300 mm

Altezza:

35 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Connettore integrato

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

1050 mm²

Passerella a filo con giunto sagomato con altezza del bordo di 35 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN