pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6000069 GRM 35 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000069

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6000069 GRM 35 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195624820

Codice prodotto

OBO6000069

Cod. produttore

6000069

Produttore

OBO

Larghezza:

50 mm

Altezza:

35 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Connettore integrato

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

1750 mm²

Passerella grigliata con giunzione rapida di altezza pari a 35 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN