OBO BETTERMANN - OBO6000055 GRM 35 100 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4012195467700
Codice prodotto
OBO6000055
Cod. produttore
6000055
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Connettore integrato
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
350 mm²
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


