pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408971 ISFANG 3BG1 ASTA FILETTATA - 5408971

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408971 ISFANG 3BG1 ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Dimensione della filettatura metrica - 16

  • Lunghezza - 270 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4012195674948

Codice prodotto

OBO5408971

Cod. produttore

5408971

Produttore

OBO

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

16

Lunghezza:

270 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Unità di fissaggio per treppiede isFang su 1 base FangFix.