OBO BETTERMANN - OBO5303265 957 10 G FUNE DI TENSIONAMENTO - 5303265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro esterno - 10 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Carico di rottura - 55300 N
Confezione
50 M
EAN
4012195415336
Codice prodotto
OBO5303265
Cod. produttore
5303265
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro esterno:
10 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Carico di rottura:
55300 N
Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5303265 - 957 10 G FUNE


