OBO BETTERMANN - OBO5303206 957 3 G FUNE DI TENSIONAMENTO - 5303206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 3 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore - Altro
Confezione
50 M
EAN
4012195414971
Codice prodotto
OBO5303206
Cod. produttore
5303206
Produttore
OBO
Diametro esterno:
3 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore:
Altro
Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5303206 - 957 3 G FUNE


