OBO BETTERMANN - OBO5302021 947 3 G MORSETTO PER CAVO METALLICO - 5302021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro della fune di serraggio - 3...3 mm
Diametro del cavo - 3...3 mm
Numero di cavi - 0
Tipologia - Non isolato
Materiale - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
4012195414551
Codice prodotto
OBO5302021
Cod. produttore
5302021
Produttore
OBO
Diametro della fune di serraggio:
3...3 mm
Diametro del cavo:
3...3 mm
Numero di cavi:
0
Tipologia:
Non isolato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Morsetto per fune metallica per il fissaggio della fune di tensionamento in filo d'acciaio.


