OBO BETTERMANN - OBO5021652 S 9CU CORDA DI RAME - 5021652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione - 50 mm²
Materiale - Rame
Diametro esterno - 9 mm
Numero di fili singoli - 19
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
100 M
EAN
4012196033768
Codice prodotto
OBO5021652
Cod. produttore
5021652
Produttore
OBO
Sezione:
50 mm²
Materiale:
Rame
Diametro esterno:
9 mm
Numero di fili singoli:
19
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro dei fili singoli:
1.8 mm
Materiale di rivestimento:
Senza
• utilizzabile come cavo di messa a terra secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)


