OBO BETTERMANN - OBO5000947 219 20 BP FT DISPERSORE DI TERRA - 5000947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio
Tipologia - Altro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
5 PZ
EAN
4012195371892
Codice prodotto
OBO5000947
Cod. produttore
5000947
Produttore
OBO
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno/foro
• Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche) • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Con perno e foro per innesto • Versione FT con rivestimento zincato di ca. 130 µm • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEIEN 62305-3) e DIN EN 62561-2


