OBO BETTERMANN - OBO5000500 219 20 BP CU DISPERSORE DI TERRA - 5000500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio
Tipologia - Altro
Protezione della superficie - Ramato
Confezione
5 PZ
EAN
4012196336340
Codice prodotto
OBO5000500
Cod. produttore
5000500
Produttore
OBO
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Altro
Protezione della superficie:
Ramato
Tipo di connessione:
Con perno/foro
• Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche) • In acciaio con un rivestimento in rame di min. 0,25 mm • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Con perno e foro per innesto • Resistenza alla trazione min. 600 N/mm² • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)


