OBO BETTERMANN - OBO5000017 219 20 OMEX FT DISPERSORE DI TERRA - 5000017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio
Tipologia - Altro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
5 PZ
EAN
4012195371298
Codice prodotto
OBO5000017
Cod. produttore
5000017
Produttore
OBO
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno/foro
• Sistema OMEX • Con perno e foro per innesto • Con perni esagonali temprati • Rivestimento zincato min. 60 µm • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2


