OBO BETTERMANN - OBO3498390 N-K 6-5-10/44 TASSELLO N-K - 3498390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Altro
Lunghezza - 44 mm
Dimensione della filettatura metrica - 6
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
100 PZ
EAN
4012196411924
Codice prodotto
OBO3498390
Cod. produttore
3498390
Produttore
OBO
Materiale della bussola:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Altro
Lunghezza:
44 mm
Dimensione della filettatura metrica:
6
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura:
6 mm
Installazione push-through:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Installazione pre-posizionata:
no
Adatto per pietra naturale:
no
Installazione distanziata:
no
Spessore di serraggio max.:
5 mm
Profondità di foratura min.:
40 mm
Omologazione presente:
sì
Autoperforante:
no