pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3497826 VMU-A 12-155VZ TASSELLO - 3497826

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3497826 VMU-A 12-155VZ TASSELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196606788

Codice prodotto

OBO3497826

Cod. produttore

3497826

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza:

155 mm

Con la asta di ancoraggio e la bussola a rete in plastica adatta e la malta per iniezione VMU plus i carichi possono essere fissati a pareti e soffitti di calcestruzzo e muratura senza pressione di espansione. Il sistema viene anche utilizzato per il fissaggio in soffitti in calcestruzzo. Sulle pareti in calcestruzzo e pietra piena, la barra di ancoraggio va montata solo con la malta a iniezione VMU plus, senza bussola a rete.