OBO BETTERMANN - OBO3497806 VMU PLUS 300 MALTA PER INIEZIONE - 3497806
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Costruzione/montaggio
Metodo di indurimento - Bicomponente
Trasparente - no
Imballaggio - Cartuccia
Con pennello - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012197334017
Codice prodotto
OBO3497806
Cod. produttore
3497806
Produttore
OBO
Applicazione:
Costruzione/montaggio
Metodo di indurimento:
Bicomponente
Trasparente:
no
Imballaggio:
Cartuccia
Con pennello:
no
Capacità:
300 ml
Malta chimica in vinilestere senza stirene per l'ancoraggio senza espansione per carichi elevati con barre di ancoraggio filettate. Cartuccia coassiale compreso 1 tubo di miscelazione per la lavorazione con pistola a cartuccia standard o del tipo VM-P 345 professionale. Valutazione tecnica europea (ETA) per calcestruzzo fessurato e non fessurato e per muratura di mattoni pieni e forati. Antisismico nel calcestruzzo, in conformità con la categoria C1. Omologazione tecnica antincendio per calcestruzzoe lavori di muratura con classi di resistenza al fuoco fino a 120 minuti. Temperatura durante la lavorazione da -10°C a +40°C (calcestruzzo), temperatura ambiente dopo l'indurimento completo da -40°C a +120°C (nel calcestruzzo). Se stoccata al buio,al freddo e all'asciutto, la durata di conservazione minima della malta è di 18 mesi.


