pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3462889 2990 M8 G GANCIO SOSPENSIONE TS - 3462889

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3462889 2990 M8 G GANCIO SOSPENSIONE TS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195307037

Codice prodotto

OBO3462889

Cod. produttore

3462889

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

8

Golfare femmina OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3462889 - 2990 M8 G GANCIO SOSPENSIONE