pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3402061 WS M6 D12 G RONDELLA - 3402061

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3402061 WS M6 D12 G RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 6.4 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro esterno - 12 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 6

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195300014

Codice prodotto

OBO3402061

Cod. produttore

3402061

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

6.4 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro esterno:

12 mm

Per dimensione di vite metrica:

6

Qualità del materiale:

C45 (acciaio)

Spessore:

1.6 mm

Forma del foro:

Tondo

Temprato:

no

Smussato:

no

Conforme a DIN 125 A.