pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3156524 SKS 6X30 F VITE ESAGONALE - 3156524

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3156524 SKS 6X30 F VITE ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195256038

Codice prodotto

OBO3156524

Cod. produttore

3156524

Produttore

OBO

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Interamente filettato:

sì

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura chiave:

10 mm

Passo della filettatura:

1 mm

Con rondella:

no

Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN