pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3153096 341 M6X10 G VITE A TESTA CILINDRICA - 3153096

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3153096 341 M6X10 G VITE A TESTA CILINDRICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Fenditura per vite

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 10 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195254836

Codice prodotto

OBO3153096

Cod. produttore

3153096

Produttore

OBO

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Fenditura per vite

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

10 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Zinco

Con rondella:

no

Vite a testa cilindrica conforme ISO 1207 con filettatura metrica. Attivazione con asola M6x10 mm.