pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3141312 TR M10 1M A2 ASTA FILETTATA - 3141312

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3141312 TR M10 1M A2 ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195023579

Codice prodotto

OBO3141312

Cod. produttore

3141312

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

10

Lunghezza:

1000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Filettatura sinistra:

no

Asta filettata secondo DIN 976.