pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3141144 TR M12 2M G ASTA FILETTATA - 3141144

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3141144 TR M12 2M G ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Filettatura sinistra - no

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195123644

Codice prodotto

OBO3141144

Cod. produttore

3141144

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

12

Filettatura sinistra:

no

Lunghezza:

2000 mm

Asta filettata secondo DIN 976.