pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3141140 TR M10 2M G ASTA FILETTATA - 3141140

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3141140 TR M10 2M G ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195123583

Codice prodotto

OBO3141140

Cod. produttore

3141140

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

10

Lunghezza:

2000 mm

Asta filettata M10x2000mm, St, G