pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3141047 TR M6 1M G ASTA FILETTATA - 3141047

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3141047 TR M6 1M G ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195253211

Codice prodotto

OBO3141047

Cod. produttore

3141047

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

6

Lunghezza:

1000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Asta filettata secondo DIN 976.