OBO BETTERMANN - OBO3133036 985 M6 35 ANCORAGGI A VITE - 3133036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione della filettatura metrica - 6
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Lunghezza del gambo - 35 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
100 PZ
EAN
4012195250456
Codice prodotto
OBO3133036
Cod. produttore
3133036
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Dimensione della filettatura metrica:
6
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza del gambo:
35 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Temprato:
no


