pagina iniziale
in esaurimento

OBO BETTERMANN - OBO2331892 FASCETTA 4,8X430 SWUV - 2331892

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2331892 FASCETTA 4,8X430 SWUV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 430 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074304295

Codice prodotto

OBO2331892

Cod. produttore

2331892

Produttore

OBO

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

430 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Temperatura di montaggio:

-30...90 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì