pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2227223 2004 18 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227223

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2227223 2004 18 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Adatto per diametro - 4...4 mm

  • Fascetta doppia - no

  • Bloccaggio del tubo - no

  • Con chiodo -

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4012195217275

Codice prodotto

OBO2227223

Cod. produttore

2227223

Produttore

OBO

Forma:

Tondo

Adatto per diametro:

4...4 mm

Fascetta doppia:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

18 mm

Diametro del chiodo:

2 mm

Chiodo d'acciaio temprato:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2227223 - 2004 18 LGR CLIP ISO 4MM L18