pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2002329 B 11 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002329

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2002329 B 11 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 136 mm

  • Larghezza - 57 mm

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Sezione max. del conduttore - 10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195107590

Codice prodotto

OBO2002329

Cod. produttore

2002329

Produttore

OBO

Lunghezza:

136 mm

Larghezza:

57 mm

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Sezione max. del conduttore:

10 mm²

Numero di ingressi:

8

Tipo di introduzione:

Raccordo a vite

Senza alogeni:

sì

Con coperchio:

sì

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

660 V

Temperatura di impiego:

-40...65 °C

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 10 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 6 mm nella parte esterna della scatola, 4 viti per il coperchio, 10 fori passanti sfondabili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto. Dimensioni interne: 125x100x44 mm.