OBO BETTERMANN - OBO1486294 SSP 2040 M8 A4 CLIP FLANGIA - 1486294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Filettatura
Tipo di fissaggio - Serrare
Adatto per spessore flangia - 20...40 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
25 PZ
EAN
4012196342228
Codice prodotto
OBO1486294
Cod. produttore
1486294
Produttore
OBO
Componente/tipo di collegamento:
Filettatura
Tipo di fissaggio:
Serrare
Adatto per spessore flangia:
20...40 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
A cerniera:
no
Dimensione della filettatura metrica:
8
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 l (1.4404)


