pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1486282 SSP 621 M8 FT CLIP FLANGIA - 1486282

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1486282 SSP 621 M8 FT CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Adatto per spessore flangia - 6...21 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196342129

Codice prodotto

OBO1486282

Cod. produttore

1486282

Produttore

OBO

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Tipo di fissaggio:

Serrare

Adatto per spessore flangia:

6...21 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

A cerniera:

no

Dimensione della filettatura metrica:

8

Cerniera regolabile:

no

Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M8, per fissare per esempio delle aste filettate.