pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1147230 MS41SN M8 A4 DADO SCORREVOLE - 1147230

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1147230 MS41SN M8 A4 DADO SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Con molla - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196489909

Codice prodotto

OBO1147230

Cod. produttore

1147230

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

8

Con molla:

no

Dado scorrevole per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141