OBO BETTERMANN - OBO1147210 MS41SN M8 ZL DADO SCORREVOLE - 1147210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Dimensione della filettatura metrica - 8
Tipo di filettatura - Metrico
Con molla - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196489862
Codice prodotto
OBO1147210
Cod. produttore
1147210
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Dimensione della filettatura metrica:
8
Tipo di filettatura:
Metrico
Con molla:
no
Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147210 - MS41SN M8 ZL DADO SCORREVOLE


