pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1147114 MS40SN M10 ZL DADO SCORREVOLE - 1147114

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1147114 MS40SN M10 ZL DADO SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196489411

Codice prodotto

OBO1147114

Cod. produttore

1147114

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

10

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Agganciabile a scatto:

sì

Dado scorrevole per l'impiego con profilati MS4022