pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1147106 MS40SN M6 ZL DADO SCORREVOLE - 1147106

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1147106 MS40SN M6 ZL DADO SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Con molla - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196489398

Codice prodotto

OBO1147106

Cod. produttore

1147106

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

6

Tipo di filettatura:

Metrico

Con molla:

no

Agganciabile a scatto:

Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147106 - MS40SN M6 ZL DADO SCORREVOLE