OBO BETTERMANN - OBO1147084 ACMSN M10 A4 DADO SCORREVOLE - 1147084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Dimensione della filettatura metrica - 10
Tipo di filettatura - Metrico
Con molla - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196488803
Codice prodotto
OBO1147084
Cod. produttore
1147084
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Dimensione della filettatura metrica:
10
Tipo di filettatura:
Metrico
Con molla:
no
Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147084 - ACMSN M10 A4 DADO SCORREVOLE


